A14862-0013 ステンハヤウマ(万能タイプ) アカギ 12391525

ステンハヤウマ(万能タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)120型番L1ガタ注文コード12391525品番A14862-0013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

L型ブラケット。SUS304製。片面穴(釘穴付)タイプ。

用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×30寸法A(mm)150寸法B(mm)120型番L1ガタ穴数4×3(A×B)ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする