曜日別特売
A15368-0137 ステンTNセットフロアー アカギ 12391690

ステンTNセットフロアー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径150A×180H
適合管外径(Φmm)187
内容量1個注文コード12391690品番A15368-0137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。SUS304製。

材質SUS304呼び径150A×180H寸法H(mm)180適合管外径(Φmm)187RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする