A15954-0011 ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP) アカギ 12391814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A15954-0011 ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP) アカギ 12391814
A15954-0011 ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP) アカギ 12391814

ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(A)15
適合管外径(Φmm)21.7
内容量1個注文コード12391814品番A15954-0011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

レベル調整用バンドのみ。SUS304製。

材質SUS304寸法C(mm)25寸法P(mm)63呼び径(A)15ボルト穴径(Φmm)11×14適合管外径(Φmm)21.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする