A15954-0115 ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP) アカギ 12391900

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A15954-0115 ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP) アカギ 12391900
A15954-0115 ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP) アカギ 12391900

ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)100
適合管外径(Φmm)114.3
内容量1個注文コード12391900品番A15954-0115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

レベル調整用バンドのみ。SUS304製。

材質SUS304寸法C(mm)25寸法P(mm)150呼び径(A)100ボルト穴径(Φmm)11×14適合管外径(Φmm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする