アカギ
TNFサドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径(A)
65
25
30
40
50
65
75
100
125
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12392365
品番
A16340-0056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐火二層管用サドル。
穴径(Φmm)
5
寸法t(mm)
2.3
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
121
呼び径(A)
65
適合管外径(Φmm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パイプメーカーにご注意ください。