A16958-0068 防振セットフロアーナット付プレート アカギ 12392469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A16958-0068 防振セットフロアーナット付プレート アカギ 12392469
A16958-0068 防振セットフロアーナット付プレート アカギ 12392469

防振セットフロアーナット付プレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径(A)40
適合管外径(Φmm)48.6
寸法H(mm)150
内容量1個注文コード12392469品番A16958-0068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき寸法L(mm)190寸法H(mm)150寸法P(mm)170呼び径(A)40レベル(mm)33~140寸法w(mm)32適合管外径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする