※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
防振セットフロアーナット付プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
65
40
50
65
80
100
適合管外径(Φmm)
76.3
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
寸法H(mm)
150
120
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12392487
品番
A16958-0087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
150
寸法P(mm)
170
呼び径(A)
65
レベル(mm)
47~140
寸法w(mm)
32
適合管外径(Φmm)
76.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。