※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
TN防振セットフロアーナット付プレート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
呼び径
TN50A
TN40A
TN50A
TN65A
TN75A
TN100A
適合管外径(Φmm)
76
63
76
92
106
132
寸法H(mm)
120
150
120
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12392609
品番
A17963-0077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
190
呼び径
TN50A
寸法H(mm)
120
寸法P(mm)
170
レベル(mm)
43~110
寸法w(mm)
32
適合管外径(Φmm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。