A18691-0031 止水Aリングスリーブ管用 アカギ 12392810

 

A18691-0031 止水Aリングスリーブ管用 アカギ 12392810
A18691-0031 止水Aリングスリーブ管用 アカギ 12392810

止水Aリングスリーブ管用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び径80注文コード12392810品番A18691-0031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

水膨張式止水材。施工適応管種/鋼管・塩ビ管。クロロプレン系ゴムと特殊高吸収性樹脂で構成された水膨張ゴムと、高強度の低膨張ゴムの水膨張性複合シール材を、スリーブ管それぞれの外径状に合わせたリング状の止水材です。

呼び径80管外径(Φmm)約280呼称SAR-80適合管外径(Φmm)89RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※止水A-リングの設置位置はコンクリート端部から100mm以上内側になるようにしてください。
※止水A-リングの装着前に、管の表面のゴミ・油分などは十分取り除いてください。
※鉄管・塩ビ管の外径に合わせてリング状に製作してありますので、はめ込むだけで装着が完了します。
※上記以外の管に使用する場合は、それぞれの外径に合わせて製作しますので、ご相談ください。
※スパイラル管など、管の表面に凹凸があるような場合は使用できませんのでご注意ください。
※短時間の降雨では膨張しませんが、長期に及ぶ水への浸漬は避けるようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする