アカギ
SPUバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法P(mm)
116
93
116
141
166
191
216
266
316
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12393056
品番
A22724-0026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
サイズ
SP-100
寸法H(mm)
133
ねじ径
W3/8
寸法t(mm)
1.6
寸法S(mm)
40
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
116
適合管外径(Φmm)
103
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。