A22724-0120 SPUバンド アカギ 12393117

 

A22724-0120 SPUバンド アカギ 12393117
A22724-0120 SPUバンド アカギ 12393117

SPUバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法P(mm)316
内容量1個注文コード12393117品番A22724-0120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっきサイズSP-300寸法H(mm)332ねじ径W3/8寸法t(mm)1.6寸法S(mm)40寸法C(mm)32寸法P(mm)316適合管外径(Φmm)303RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする