アカギ
OTNサドルバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
75
50
75
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12393589
品番
A24589-0033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
音ナイン用押さえバンド。
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
128
呼び径(A)
75
適合管外径(Φmm)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応