アカギ
OTN吊タン付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径(A)
65
50
65
75
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12393616
品番
A24590-0020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
音ナイン用吊バンド。
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
65
適合管外径(Φmm)
88
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
使用ナット
M8×25L