アカギ
どぶめっきセットフロアーナット付プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(A)
25
50
80
100
15
20
25
32
40
65
適合管外径(Φmm)
34
60.5
89.1
114.3
21.7
27.2
34
42.7
48.6
76.3
寸法H(mm)
120
150
120
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12393878
品番
A26441-0067
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
138
寸法H(mm)
120
寸法E(mm)
63
寸法P(mm)
118
呼び径(A)
25
レベル(mm)
25~110
寸法w(mm)
32
寸法B
W3/8
適合管外径(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応