曜日別特売
A26441-0211 どぶめっきセットフロアーナット付プレート アカギ 12394000

 

A26441-0211 どぶめっきセットフロアーナット付プレート アカギ 12394000
A26441-0211 どぶめっきセットフロアーナット付プレート アカギ 12394000

どぶめっきセットフロアーナット付プレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径(A)65
適合管外径(Φmm)76.3
寸法H(mm)150
内容量1個注文コード12394000品番A26441-0211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。

材質電気亜鉛めっき寸法L(mm)190寸法H(mm)150寸法E(mm)115寸法P(mm)170呼び径(A)65レベル(mm)47~140寸法w(mm)32寸法BW3/8適合管外径(Φmm)76.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする