※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しポートねじの種類(-) Rc注文コード12398741品番CDBA2T80-200-HL-M9BWL
参考基準価格(税別)¥48,290販売価格(税込)¥48,378販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など157種類から選べます他の種類を見る ・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付