ニッポンスリッパ
コアフィールルームシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
キャメル
ダークブラウン
キャメル
サイズ(cm)
22~22.5
22~22.5
23~23.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12400230
品番
182903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
歩く度、足指に働きかけるスリッパ
材質
合成皮革
色
キャメル
サイズ
S
サイズ(cm)
22~22.5
靴タイプ
スリッパ