曜日別特売
TM27-125 強力ばね TM(中荷重) TM27-125 東京発条製作所 12405630

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力ばね TM(中荷重) TM27-125

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12405630品番TM27-125
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。

荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)35.69自由長(mm)125外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする