曜日別特売
TH30-75 強力ばね TH(重荷重) TH30-75 東京発条製作所 12407538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力ばね TH(重荷重) TH30-75

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12407538品番TH30-75
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。

荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)146.91自由長(mm)75外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする