曜日別特売
TL60-175 強力ばね TL(軽荷重) TL60-175 東京発条製作所 12408965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力ばね TL(軽荷重) TL60-175

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12408965品番TL60-175
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。

荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)68.1自由長(mm)175外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする