VE6922 シューティングポーチB アペックス 12417618

シューティングポーチB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード12417618品番VE6922
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

コンパクトデジカメ・ガジェット類を保護する機能性重視のカメラポーチ。収納部はカメラとスマホが各1台収納できるダブルポケットで、ファスナーは左右どちらからでも開閉できる使いやすいダブルファスナー仕様。メインポケットには高級コンパクトカメラやアクションカメラを収納できるスペースを確保。サブポケットにはスマートフォン(最大でiPhone XRに対応)やモバイルWi-Fiルーターを収納。また、製品正面のバンジーコードにはミニ三脚など小物類を固定でき、両サイドのメッシュポケットには小型のアクセサリー類が収まります。取付は背面の縦横方向どちらでも対応できる2本のベルトループ、または付属のカラビナで。

用途コンパクトデジタルカメラケース付属品カラビナその他iPhone XR 収納可幅(mm)ベルトループ:縦/70,横/80レッド質量(g)110内寸(mm)カメラ収納部:130×80×(上部)40-(下部)30、スマホ収納部:155×80×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする