VE3571 ホルスター アペックス 12417810

 

VE3571 ホルスター アペックス 12417810
VE3571 ホルスター アペックス 12417810
VE3571 ホルスター アペックス 12417810
VE3571 ホルスター アペックス 12417810
VE3571 ホルスター アペックス 12417810

ホルスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード12417810品番VE3571
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

バッグインバッグにも便利なハンドル付き小型軽量カメラケース。付属のショルダーベルトを取り付けて単体でのショルダーバッグとしてだけでなく、上部のハンドルで取り出しがしやすいバッグインバッグとしても便利。中のインナーフラップは、カメラと収納時にストラップパーツで背面の液晶画面に傷がつかないように保護します。

用途カメラバッグ付属品ショルダーベルトブラック質量(g)230内寸(mm)上部140-底部100×180×95装備背面ベルトループ収納の目安ミラーレスカメラor小型一眼レフ+交換レンズ1本+アクセサリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする