VE2520 ロープハンドストラップ エツミ 12418835

 

VE2520 ロープハンドストラップ エツミ 12418835
VE2520 ロープハンドストラップ エツミ 12418835
VE2520 ロープハンドストラップ エツミ 12418835

ロープハンドストラップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個グリーン注文コード12418835品番VE2520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ向けのロープタイプハンドストラップ。本革製のアジャスターで素早く長さの調整が可能。

用途ハンドストラップ材質ポリエステル、本革グリーン質量(g)28テープ幅(mm)先端:10ロープ径(Φmm)10全長(cm)ストラップ:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする