ホーザン
ホーザンの ソケット/ソケットレンチ
ホーザンの ビットソケット
ホーザンの ヘキサゴン
ヘックスビット 3mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12429326
品番
J-60-3
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
適合機種
D-700/D-700-1
全長(mm)
65
質量(g)
15
対辺寸法(mm)
3
差込角対辺(mm)
6.35(溝位置13)
RoHS指令(10物質対応)
対応