曜日別特売
J-60-6 ヘックスビット 6mm ホーザン 12429360

J-60-6 ヘックスビット 6mm ホーザン 12429360
J-60-6 ヘックスビット 6mm ホーザン 12429360

ヘックスビット 6mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12429360品番J-60-6
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)17対辺寸法(mm)6差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする