888 ポケットレスブルゾン 888 Asahicho(旭蝶繊維) 12431758

フロントスタイル

888 ポケットレスブルゾン 888 Asahicho(旭蝶繊維) 12431758
888 ポケットレスブルゾン 888 Asahicho(旭蝶繊維) 12431758
888 ポケットレスブルゾン 888 Asahicho(旭蝶繊維) 12431758
888 ポケットレスブルゾン 888 Asahicho(旭蝶繊維) 12431758
888 ポケットレスブルゾン 888 Asahicho(旭蝶繊維) 12431758

ポケットレスブルゾン 888

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
オリーブ
内容量1枚注文コード12431758品番888
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

全てのポケットがないポケットレス仕様で、異物混入や持ち出しを防ぎます。傷つけ防止設計 帯電防止JIS8119 ストレッチ 日本製生地

用途
食品加工・製紙工場・危険物運搬・工場ライン・高所作業・航空整備など
オリーブサイズS胸囲(cm)108肩幅(cm)44袖丈(cm)56着丈(cm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする