フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
ポケットレスブルゾン 888
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ブルー
シルバー
オリーブ
ブルー
ネイビー
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12431889
品番
888
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
全てのポケットがないポケットレス仕様で、異物混入や持ち出しを防ぎます。傷つけ防止設計 帯電防止JIS8119 ストレッチ 日本製生地
用途
食品加工・製紙工場・危険物運搬・工場ライン・高所作業・航空整備など
色
ブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
68