曜日別特売
E783 高視認ツナギ E783 Asahicho(旭蝶繊維) 12432668

フロントスタイル

E783 高視認ツナギ E783 Asahicho(旭蝶繊維) 12432668
E783 高視認ツナギ E783 Asahicho(旭蝶繊維) 12432668
E783 高視認ツナギ E783 Asahicho(旭蝶繊維) 12432668
E783 高視認ツナギ E783 Asahicho(旭蝶繊維) 12432668
E783 高視認ツナギ E783 Asahicho(旭蝶繊維) 12432668
E783 高視認ツナギ E783 Asahicho(旭蝶繊維) 12432668

高視認ツナギ E783

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
蛍光イエロー
サイズ7L
内容量1枚注文コード12432668品番E783
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

厳しい基準をクリアした高視認性ワークウェア
高堅牢度加工・帯電防止素材・高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)・ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm 両肩部30mm)

用途高速道路上作業服・自動車専用道路上作業者・線路上作業者・緊急活動職員・空港路上作業者材質ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)蛍光イエローサイズ7L胸囲(cm)152股下(cm)78ウエスト(cm)130~140背丈(cm)58肩幅(cm)62袖丈(cm)64適応身長(cm)190~198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする