曜日別特売
E870 ブルゾン E870 Asahicho(旭蝶繊維) 12433648

フロントスタイル

E870 ブルゾン E870 Asahicho(旭蝶繊維) 12433648
E870 ブルゾン E870 Asahicho(旭蝶繊維) 12433648
E870 ブルゾン E870 Asahicho(旭蝶繊維) 12433648
E870 ブルゾン E870 Asahicho(旭蝶繊維) 12433648
E870 ブルゾン E870 Asahicho(旭蝶繊維) 12433648
E870 ブルゾン E870 Asahicho(旭蝶繊維) 12433648
E870 ブルゾン E870 Asahicho(旭蝶繊維) 12433648
E870 ブルゾン E870 Asahicho(旭蝶繊維) 12433648
E870 ブルゾン E870 Asahicho(旭蝶繊維) 12433648
E870 ブルゾン E870 Asahicho(旭蝶繊維) 12433648
E870 ブルゾン E870 Asahicho(旭蝶繊維) 12433648
E870 ブルゾン E870 Asahicho(旭蝶繊維) 12433648
E870 ブルゾン E870 Asahicho(旭蝶繊維) 12433648

ブルゾン E870

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
オリーブ
内容量1枚注文コード12433648品番E870
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

着る人を選ばないデザインで心地よく動きにフィット。オールシーズン着用可能なブルゾンです。
帯電防止素材・ストレッチ・植物由来再生ポリエステル「PLANTPET」使用

用途幅広いサイズ展開と豊富なカラーバリエーションで企業のイメージに合った制服として着用いただけます。オリーブサイズLL胸囲(cm)120混率(%)総合:ポリエステル90、綿10/表面:ポリエステル100/裏面:ポリエステル65、綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)62着丈(cm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする