フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ(ノータック) E872
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オリーブ
シルバー
オリーブ
カーキ
ネイビー
チャコール
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
9L
ウエスト(cm)
70
70
76
82
88
94
100
110
120
130
140
150
全55種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12434707
品番
E872
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
着る人を選ばないデザインで心地よく動きにフィット。オールシーズン着用可能なノータックカーゴパンツです。
帯電防止素材・ストレッチ・植物由来再生ポリエステル「PLANTPET」使用
用途
幅広いサイズ展開と豊富なカラーバリエーションで企業のイメージに合った制服として着用いただけます。
色
オリーブ
サイズ
S
混率(%)
総合:ポリエステル90、綿10/表面:ポリエステル100/裏面:ポリエステル65、綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
70