曜日別特売
E872 カーゴパンツ(ノータック) E872 Asahicho(旭蝶繊維) 12434890

フロントスタイル

E872 カーゴパンツ(ノータック) E872 Asahicho(旭蝶繊維) 12434890
E872 カーゴパンツ(ノータック) E872 Asahicho(旭蝶繊維) 12434890
E872 カーゴパンツ(ノータック) E872 Asahicho(旭蝶繊維) 12434890
E872 カーゴパンツ(ノータック) E872 Asahicho(旭蝶繊維) 12434890
E872 カーゴパンツ(ノータック) E872 Asahicho(旭蝶繊維) 12434890
E872 カーゴパンツ(ノータック) E872 Asahicho(旭蝶繊維) 12434890
E872 カーゴパンツ(ノータック) E872 Asahicho(旭蝶繊維) 12434890
E872 カーゴパンツ(ノータック) E872 Asahicho(旭蝶繊維) 12434890
E872 カーゴパンツ(ノータック) E872 Asahicho(旭蝶繊維) 12434890
E872 カーゴパンツ(ノータック) E872 Asahicho(旭蝶繊維) 12434890

カーゴパンツ(ノータック) E872

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
カーキ
サイズ6L
ウエスト(cm)120
内容量1枚注文コード12434890品番E872
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

着る人を選ばないデザインで心地よく動きにフィット。オールシーズン着用可能なノータックカーゴパンツです。
帯電防止素材・ストレッチ・植物由来再生ポリエステル「PLANTPET」使用

用途幅広いサイズ展開と豊富なカラーバリエーションで企業のイメージに合った制服として着用いただけます。カーキサイズ6L混率(%)総合:ポリエステル90、綿10/表面:ポリエステル100/裏面:ポリエステル65、綿35股下(cm)78ウエスト(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする