曜日別特売
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 12435581

※フロントスタイル

51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 12435581
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 12435581
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 12435581
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 12435581
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 12435581
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 12435581
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 12435581
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 12435581
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 12435581
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 12435581
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 12435581

ゴア防寒コート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
アーミーグリーン
内容量1枚注文コード12435581品番51031
参考基準価格(税別)¥57,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。
ゴアテックス・防水防寒

用途GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。アーミーグリーンサイズLL胸囲(cm)122着丈(cm)78裾廻り(cm)120裄丈(cm)91耐水圧(mmH2O)35000以上透湿性(g/m2・24hr以上)14400以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする