フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
ゴアウィンドストッパー ベスト 51036
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
グレー
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12436396
品番
51036
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
GORE®;WINDSTOPPER®; 防風性と透湿性を兼ね備えたインナーベスト 4WAYトリコット生地を使用
用途
作業時の他、警備・ウインタースポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリング等
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
73