小倉屋
汗ジミ防止半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
12438049
品番
430
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
63
機能
汗ジミ防止、透け防止、吸汗速乾、UVカット
バスト(cm)
90
素材
スムース、ポリエステル100%