小倉屋
切りポケハーフジップ半袖ポロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
12438286
品番
3686
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
78
機能
反射機能、消臭テープ、吸汗速乾、スリムシルエット
バスト(cm)
132
素材
DRYメッシュ ポリエステル100%