曜日別特売
434 汗ジミ防止ボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 12439546

汗ジミ防止ボタンダウン半袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード12439546品番434
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
肩幅(cm)52袖丈(cm)27着丈(cm)78機能汗ジミ防止、透け防止、吸汗速乾、UVカットバスト(cm)132素材スムース、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする