永岡書店
木製知育パズル きょうりゅうパズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
12441025
品番
80355
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
判型
A4
ジャンル
パズル・ゲーム
適合年齢(歳)
3才以上
著者名
柏原晃夫(イラスト))
初版年月
2023/02/10