7171 TスーツⅡ肩開き(ロンパス型) 東京エンゼル 12441409

TスーツⅡ肩開き(ロンパス型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
サックス
股下(cm)20
内容量1枚注文コード12441409品番7171
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

着せやすく、脱がせやすいノースリーブ タイプ。

用途
内側のオムツホルダーでオムツをしっかり固定できます。
サックスサイズS胸囲(cm)80~90身長(cm)148~158股下(cm)20ウエスト(cm)66~76機能洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)総丈(cm)86裾幅(cm)20素材綿55% ポリエステル50%(サニースエット)アームホール(cm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする