東京エンゼル
TスーツⅡ肩開き(ロンパス型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
色
サックス
ピンク
サックス
モクグレー
股下(cm)
22
20
22
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12441436
品番
7171
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
着せやすく、脱がせやすいノースリーブ タイプ。
用途
内側のオムツホルダーでオムツをしっかり固定できます。
色
サックス
サイズ
LL
胸囲(cm)
98~108
身長(cm)
172~182
股下(cm)
22
ウエスト(cm)
90~100
機能
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)
総丈(cm)
97
裾幅(cm)
23
素材
綿55% ポリエステル50%(サニースエット)
アームホール(cm)
55