曜日別特売
1010247 つま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ アイメディア 12445548

1010247 つま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ アイメディア 12445548
1010247 つま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ アイメディア 12445548
1010247 つま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ アイメディア 12445548
1010247 つま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ アイメディア 12445548
1010247 つま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ アイメディア 12445548
1010247 つま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ アイメディア 12445548
1010247 つま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ アイメディア 12445548

つま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード12445548品番1010247
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

おしゃれなシャンブレー生地のルームスリッパです。
内側にはパイル生地を使用しているので、足を包み込むような履き心地!
つま先上がりのフォルムで、お家にある小さな段差につまづきにくい!
滑り止めも付いているので安心です。
かかと部は浅く包み込む形状で脱ぎ履きしやすく、お部屋の移動もラクラク。
手洗いOKなので清潔に保つことができます。
日常使いにも、来客用にもオススメ。

材質表生地:綿・ポリエステル、内生地:ポリエステル、中材:ポリエチレン、底部:ポリエステル、滑り止め部:合成皮革レッドサイズM適合サイズ(cm)22.0~24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする