AFF-HHD001 ヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セット AFF WARE 12445767

AFF-HHD001 ヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セット AFF WARE 12445767
AFF-HHD001 ヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セット AFF WARE 12445767
AFF-HHD001 ヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セット AFF WARE 12445767
AFF-HHD001 ヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セット AFF WARE 12445767

ヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(12個)注文コード12445767品番AFF-HHD001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
998

ヘルメットのベルト・バンド固定ホルダーです。
ヘルメットのフチ部分に取り付けた後、バンドを挟み込むことでヘルメットに固定します。

用途ヘルメットに装着するヘッドライトなどの固定に材質ポリマー合成プラスチック寸法(mm)48×10(1個)、ヘルメット挿入部分:6、ベルト挿入部分:30ブラック質量(g)2.4
注意
※ヘルメットの種類・形状によっては取り付けが出来ない場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12445767
2025-06-01
用途: 現場のヘルメットに
製造業

職場のヘルメットに使用したが問題なく固定することができた。
数量も12個入っておりしっかり固定できよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする