曜日別特売
122 オーバーサイズフーディ VILEA 12450946

122 オーバーサイズフーディ VILEA 12450946
122 オーバーサイズフーディ VILEA 12450946
122 オーバーサイズフーディ VILEA 12450946
122 オーバーサイズフーディ VILEA 12450946

オーバーサイズフーディ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズXO
クリスタルブラック
内容量1着注文コード12450946品番122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ストレッチ性が高いソフトでカジュアルなスウェット素材!

種別パーカークリスタルブラックサイズXO胸囲(cm)126混率(%)綿70、ポリエステル30肩幅(cm)64袖丈(cm)57着丈(cm)74生地性能ストレッチ性
注意
※99.クリスタルブラックのみ左胸にロゴが入っています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする