東京エンゼル
TスーツⅡ(ロンパス型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
色
モクグレー
サックス
モクグレー
ピンク
股下(cm)
22
20
22
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12451568
品番
7170
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
Tシャツ感覚で合わせやすい半袖プルオーバータイプ。
用途
内側のオムツホルダーでオムツをしっかり固定できます。
色
モクグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
92~102
身長(cm)
164~174
股下(cm)
22
ウエスト(cm)
82~92
機能
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)
総丈(cm)
94
裾幅(cm)
22
裄丈(cm)
46.5
素材
綿55% ポリエステル50%(サニースエット)