曜日別特売
7170 TスーツⅡ(ロンパス型) 東京エンゼル 12451577

TスーツⅡ(ロンパス型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
モクグレー
股下(cm)22
内容量1枚注文コード12451577品番7170
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Tシャツ感覚で合わせやすい半袖プルオーバータイプ。

用途内側のオムツホルダーでオムツをしっかり固定できます。モクグレーサイズLL胸囲(cm)98~108身長(cm)172~182股下(cm)22ウエスト(cm)90~100機能洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)総丈(cm)97裾幅(cm)23裄丈(cm)49.5素材綿55% ポリエステル50%(サニースエット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする