曜日別特売

TスーツⅡ(ロンパス型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
ピンク
股下(cm)20
内容量1枚注文コード12451595品番7170
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Tシャツ感覚で合わせやすい半袖プルオーバータイプ。

用途内側のオムツホルダーでオムツをしっかり固定できます。ピンクサイズM胸囲(cm)86~96身長(cm)156~166股下(cm)20ウエスト(cm)74~84機能洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)総丈(cm)89裾幅(cm)21裄丈(cm)44素材綿55% ポリエステル50%(サニースエット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする