曜日別特売
3999 防寒ベスト VILEA 12451829

 

3999 防寒ベスト VILEA 12451829
3999 防寒ベスト VILEA 12451829
3999 防寒ベスト VILEA 12451829
3999 防寒ベスト VILEA 12451829
3999 防寒ベスト VILEA 12451829

防寒ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ6L
ブラック
内容量1着注文コード12451829品番3999
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量でありながら暖かいベストです。撥水・防風、ダブルファスナー、保温

種別ベストブラックサイズ6L胸囲(cm)146混率(%)ポリエステル100(表地・中綿・裏地)肩幅(cm)52着丈(cm)73機能防寒・軽量・撥水・防風・ダブルファスナー・保温
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする