3999 防寒ベスト VILEA 12451987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3999 防寒ベスト VILEA 12451987
3999 防寒ベスト VILEA 12451987
3999 防寒ベスト VILEA 12451987
3999 防寒ベスト VILEA 12451987
3999 防寒ベスト VILEA 12451987

防寒ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ6L
ストーン
内容量1着注文コード12451987品番3999
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

軽量でありながら暖かいベストです。撥水・防風、ダブルファスナー、保温

種別ベストストーンサイズ6L胸囲(cm)146混率(%)ポリエステル100(表地・中綿・裏地)肩幅(cm)52着丈(cm)73機能防寒・軽量・撥水・防風・ダブルファスナー・保温
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする