曜日別特売
3803 ストレッチジャケット 村上被服 12452075

 

3803 ストレッチジャケット 村上被服 12452075
3803 ストレッチジャケット 村上被服 12452075
3803 ストレッチジャケット 村上被服 12452075
3803 ストレッチジャケット 村上被服 12452075
3803 ストレッチジャケット 村上被服 12452075
3803 ストレッチジャケット 村上被服 12452075

ストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
バーガンディ
サイズM
内容量1着注文コード12452075品番3803
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ストレッチ性の高い生地を使用した、肌触り・着心地抜群のジャケットです。

種別ジャケットバーガンディサイズM胸囲(cm)106混率(%)綿58、ポリエステル40、ポリウレタン2肩幅(cm)43袖丈(cm)61着丈(cm)60機能ストレッチ性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする