村上被服
ストレッチジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
バーガンディ
ブラック
バーガンディ
マーブル
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12452084
品番
3803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ストレッチ性の高い生地を使用した、肌触り・着心地抜群のジャケットです。
種別
ジャケット
色
バーガンディ
サイズ
L
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿58、ポリエステル40、ポリウレタン2
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
62
機能
ストレッチ性