村上被服
ストレッチカーゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
バーガンディ
マーブル
ウエスト上がり(cm)
90
75
80
85
90
95
100
110
120
130
サイズ
LL(90)
S(75)
M(80)
L(85)
LL(90)
3L(95)
4L(100)
5L(110)
6L(120)
8L(130)
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12452249
品番
3804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ストレッチ性の高い生地を使用した、肌触り・着心地抜群のパンツです。
種別
カーゴスラックス
色
ブラック
サイズ
LL(90)
混率(%)
綿58、ポリエステル40、ポリウレタン2
股下(cm)
80
機能
ストレッチ性
ウエスト上がり(cm)
90